GATES

GATES Zahnriemen LONG LENGTH H-300-30m-GL

  • ERIKS:12073008
  • Hersteller:931440085
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.53/ Meterexkl. MwSt

CHF 123.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 60000Mindestbestellmenge: 60000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Typ
H-300 GL
Breite
76.2 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Profilhöhe
4.3 mm
Zahn Höhe
2.29 mm