CHF 2'932.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'170.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip® |
Typ | H-150 GL |
Breite | 38.1 mm |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 80 °C |
Profilhöhe | 4.3 mm |
Zahn Höhe | 2.29 mm |