GATES

GATES Zahnriemen LONG LENGTH H-100-30m-ST

  • ERIKS:1024225
  • Hersteller:931410037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'523.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'727.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Typ
H-100 ST
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Profilhöhe
4.3 mm
Zahn Höhe
2.29 mm