GATES

GATES Zahnriemen LONG LENGTH H-075-30m-GL

  • ERIKS:757683
  • Hersteller:931410004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'428.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'543.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Typ
H-075 GL
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Profilhöhe
4.3 mm
Zahn Höhe
2.29 mm