GATES

GATES Zahnriemen LONG LENGTH H-050-30m-ST

  • ERIKS:1024222
  • Hersteller:931410010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'260.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'362.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Typ
H-050 ST
Breite
12.7 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Profilhöhe
4.3 mm
Zahn Höhe
2.29 mm