5.484,00 €/ Stückexkl. MwSt
5.928,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,033
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip® GT |
Typ | 8MR-050 ST |
Wirklänge | 30000 mm |
Breite | 50 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Profilhöhe | 5.6 mm |
Zahn Höhe | 3.34 mm |