CHF 1'645.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'778.79inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip® GT |
Typ | 8MR-015 ST |
Wirklänge | 30000 mm |
Breite | 15 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Profilhöhe | 5.6 mm |
Zahn Höhe | 3.34 mm |