

CHF 1'063.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'149.64inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip® HTD |
Typ | 8M-030 GL |
Wirklänge | 30000 mm |
Breite | 15 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | Rund |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Profilhöhe | 6 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |