Eriks
GATES

GATES Zahnriemen LONG LENGTH 3MR-9-30m-GL

  • ERIKS:848638
  • Hersteller:939640407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 549.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 593.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Typ
Timing belt
Wirklänge
0 mm
Wirklänge
0 in
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Teilung
0.12 in
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.12 mm
Zahn Höhe
1.12 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm
Gewicht
0.01 kg