GATES

GATES Zahnriemen LONG LENGTH 3m-9-30m-GL

  • ERIKS:824852
  • Hersteller:930810052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 535.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip® HTD
Typ
3M-009 GL
Wirklänge
30000 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Profilhöhe
2.4 mm
Zahn Höhe
1.1 mm