CHF 14'680.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'869.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip® HTD |
Typ | 14M-085 ST |
Wirklänge | 30000 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | Rund |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Profilhöhe | 10 mm |
Zahn Höhe | 6 mm |