GATES

GATES Zahnriemen LONG LENGTH 14m-85-30m-GL

  • ERIKS:1025162
  • Hersteller:930810057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'882.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'763.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip® HTD
Typ
14M-085 GL
Wirklänge
30000 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm