

CHF 4'317.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'666.68inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip® HTD |
Typ | 14M-025 ST |
Wirklänge | 30000 mm |
Breite | 25 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | Rund |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Profilhöhe | 10 mm |
Zahn Höhe | 6 mm |