Eriks
GATES

GATES Zahnriemen 960-8M-10

  • ERIKS:866245
  • Hersteller:866245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-010
Wirklänge
960 mm
Breite
10 mm
Teilung
8 mm