GATES

GATES Zahnriemen 880-8M-10

  • ERIKS:866326
  • Hersteller:866326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-010
Wirklänge
880 mm
Breite
10 mm
Teilung
8 mm