GATES

GATES Zahnriemen 800-8M-25

  • ERIKS:1033965
  • Hersteller:1033965
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.51inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-025
Wirklänge
800 mm
Breite
25 mm
Teilung
8 mm