Eriks
GATES

GATES Zahnriemen 800-8M-10

  • ERIKS:866318
  • Hersteller:866318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-010
Wirklänge
800 mm
Breite
10 mm
Teilung
8 mm