GATES

GATES Zahnriemen 656-8M-25

  • ERIKS:1022444
  • Hersteller:1022444
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-025
Wirklänge
656 mm
Breite
25 mm
Teilung
8 mm