GATES

GATES Zahnriemen 640-8M-12

  • ERIKS:1022442
  • Hersteller:1022442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain®
Typ
8MGT-012
Wirklänge
640 mm
Breite
12 mm
Teilung
8 mm