CHF 192.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.61inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip HTD Twin Power |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 475 mm |
Breite | 25 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | HTD |
Anzahl Zähne | 95 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Fiberglas |
Material | CR |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.1 mm |
Zahn Höhe | 2.1 mm |