
CHF 211.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.87inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Twin Power® |
Typ | DL150 |
Wirklänge | 819.2 mm |
Wirklänge | 32.25 in |
Breite | 38.1 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |