

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.09inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Typ | L025 |
Wirklänge | 762 mm |
Wirklänge | 30 in |
Breite | 6.35 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |