

CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.70inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Typ | XL037 |
Wirklänge | 431.8 mm |
Wirklänge | 17 in |
Breite | 9.525 mm |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |