GATES

GATES Zahnriemen 1050 5MGT 6

  • ERIKS:11520317
  • Hersteller:940055342
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain®
Typ
5MGT-006
Wirklänge
1050 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm