GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 720-8M-20

  • ERIKS:1022445
  • Hersteller:929311072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-020
Wirklänge
720 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm