GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 700-5M-15

  • ERIKS:1022424
  • Hersteller:929390136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-015
Wirklänge
700 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm