GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 500-5M-9

  • ERIKS:1022402
  • Hersteller:929331050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-009
Wirklänge
500 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm