GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 425-5M-9

  • ERIKS:1022398
  • Hersteller:1022398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-009
Wirklänge
425 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm