GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 425-5M-25

  • ERIKS:1022399
  • Hersteller:929333043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-025
Wirklänge
425 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm