GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 420-5M-9

  • ERIKS:1032251
  • Hersteller:1032251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-009
Wirklänge
420 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm