GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 400-5M-9

  • ERIKS:1022395
  • Hersteller:929331040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.65inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-009
Wirklänge
400 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm