GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 375-5M-9

  • ERIKS:1022391
  • Hersteller:929331038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-009
Wirklänge
375 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm