GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 370-5M-15

  • ERIKS:1022390
  • Hersteller:1022390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-015
Wirklänge
370 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm