

CHF 81.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Typ | 5M-015 |
Wirklänge | 1945 mm |
Breite | 15 mm |
Teilung | 5 mm |