GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 1690-5M-15

  • ERIKS:14901166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.70inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-015
Wirklänge
1690 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
338
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.8 mm
Zahn Höhe
2.1 mm
Gewicht
0.112 kg