




CHF 39.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Typ | 5M-015 |
Wirklänge | 1270 mm |
Breite | 15 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Rund |
Anzahl Zähne | 254 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 3.8 mm |
Zahn Höhe | 2.1 mm |
Gewicht | 0.08 kg |