GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 1040-8M-20

  • ERIKS:1022478
  • Hersteller:929311104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-020
Wirklänge
1040 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm