GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® GT4® 656 8MGT 30

  • ERIKS:14489528
  • Hersteller:957950209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
8MGT-030
Wirklänge
656 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C