CHF 36.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.98inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT4® |
Typ | 8MGT-030 |
Wirklänge | 424 mm |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Doppelseitig | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 140 °C |