GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® GT4® 4004 14MGT 40

  • ERIKS:14489598
  • Hersteller:957950256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 499.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 539.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
14MGT-040
Wirklänge
4004 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C