GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® GT4® 4004 14MGT 170

  • ERIKS:14489602
  • Hersteller:957950260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'121.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'293.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
14MGT-170
Wirklänge
4004 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C