GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® GT4® 4004 14MGT 115

  • ERIKS:14489601
  • Hersteller:957950259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'435.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'551.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
14MGT-114
Wirklänge
4004 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C