GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® GT4® 2080 8MGT 50

  • ERIKS:14489587
  • Hersteller:957950254
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
8MGT-050
Wirklänge
2080 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C