GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® GT4® 1696 8MGT 20

  • ERIKS:14489569
  • Hersteller:957950240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
8MGT-020
Wirklänge
1696 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C