GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® GT4® 1360 8MGT 85

  • ERIKS:14489562
  • Hersteller:957950235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
8MGT-085
Wirklänge
1360 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C