CHF 142.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT4® |
Typ | 8MGT-050 |
Wirklänge | 1360 mm |
Breite | 50 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Doppelseitig | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 140 °C |