GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® GT4® 1360 8MGT 20

  • ERIKS:14489559
  • Hersteller:957950232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
8MGT-020
Wirklänge
1360 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C