GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® GT4® 1000 8MGT 20

  • ERIKS:14489543
  • Hersteller:957950220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
8MGT-020
Wirklänge
1000 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C