

CHF 54.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT3 |
Typ | 8MGT3-020 |
Wirklänge | 960 mm |
Breite | 20 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 120 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Profilhöhe | 5.6 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gewicht | 0.111 kg |