

CHF 47.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT3 |
Typ | 8MGT3-020 |
Wirklänge | 800 mm |
Breite | 20 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 100 |
Doppelseitig | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |